Startseite

LEGRAND - LEG84018 2000 METAL-CABLE GLAND - 84018

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84018 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561124745

Artikelnummer

LEG84018

Herstellernummer

84018

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: PG13,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie