LEGRAND - LEG84011 2000 METAL-CABLE GLAND - 84011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 2 1/2 Zoll
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindelänge - 18.5 mm
Schlüsselweite - 96 mm
Packung
2 ST
Produktserien
2000 Metal
EAN
8009561124684
Artikelnummer
LEG84011
Herstellernummer
84011
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindelänge:
18.5 mm
Schlüsselweite:
96 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
54...57 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


