Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LEGRAND - LEG84010 2000 METAL-CABLE GLAND - 84010

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84010 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...47 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 13 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561124677

Artikelnummer

LEG84010

Herstellernummer

84010

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

46...47 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

13 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

77 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 46-47; Filettatura: G2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie