LEGRAND - LEG84009 2000 METAL-CABLE GLAND - 84009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindelänge - 11.5 mm
Schlüsselweite - 62 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561124660
Artikelnummer
LEG84009
Herstellernummer
84009
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindelänge:
11.5 mm
Schlüsselweite:
62 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...38 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


