LEGRAND - LEG84004 2000 METAL-CABLE GLAND - 84004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 12 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561124615
Artikelnummer
LEG84004
Herstellernummer
84004
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...11.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
farblos
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
26 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.814 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


