LEGRAND - LEG82984 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 R7035 - 82984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8009561121263
Artikelnummer
LEG82984
Herstellernummer
82984
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


