Startseite

LEGRAND - LEG82975 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 R703 - 82975

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82975 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 R703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561121201

Artikelnummer

LEG82975

Herstellernummer

82975

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

13 mm

Einteilig:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.5 mm

Gesamthöhe:

34 mm

Gesamtlänge:

34 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG16

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie