Startseite

LEGRAND - LEG82963 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 R70 - 82963

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82963 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561121119

Artikelnummer

LEG82963

Herstellernummer

82963

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: G3/8

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie