Startseite

LEGRAND - LEG82962 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 R70 - 82962

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82962 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8  D=10 R70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561121102

Artikelnummer

LEG82962

Herstellernummer

82962

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

nein

Gesamtlänge:

25 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: G3/8