Startseite

LEGRAND - LEG82952 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=12 NERO - 82952

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82952 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561538757

Artikelnummer

LEG82952

Herstellernummer

82952

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Gesamthöhe:

28 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M16x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie