Startseite

LEGRAND - LEG82951 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO - 82951

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82951 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 75 ST

EAN

8009561121034

Artikelnummer

LEG82951

Herstellernummer

82951

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

16 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: M16x1,5