Startseite

LEGRAND - LEG82947 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29 D=27 NERO - 82947

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82947 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29 D=27 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561538108

Artikelnummer

LEG82947

Herstellernummer

82947

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

15 mm

Einteilig:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

33.5 mm

Gesamthöhe:

48 mm

Gesamtlänge:

48 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: PG29

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie