Startseite

LEGRAND - LEG82939 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=32 NERO

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82939 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1  D=32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561198524

Artikelnummer

LEG82939

Herstellernummer

82939

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Gewindelänge:

15 mm

Einteilig:

nein

Gesamtlänge:

56 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1