LEGRAND - LEG82938 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 NERO - 82938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
15 ST
EAN
8009561198494
Artikelnummer
LEG82938
Herstellernummer
82938
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
nein
Gesamtlänge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein


