Startseite

LEGRAND - LEG82935 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=17 NER - 82935

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82935 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=17 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8009561120938

Artikelnummer

LEG82935

Herstellernummer

82935

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.5 mm

Gesamthöhe:

34 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: G1/2