LEGRAND - LEG82934 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=12 NER - 82934

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
75 ST
EAN
8009561120921
Artikelnummer
LEG82934
Herstellernummer
82934
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie