LEGRAND - LEG82929 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 GRIGI - 82929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8009561198852
Artikelnummer
LEG82929
Herstellernummer
82929
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamthöhe:
67 mm
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


