Startseite

LEGRAND - LEG82915 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIG - 82915

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82915 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561540644

Artikelnummer

LEG82915

Herstellernummer

82915

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

21.5 mm

Gesamthöhe:

34 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG16

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie