Startseite

LEGRAND - LEG82404 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/2 D=12 - 82404

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82404 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1/2  D=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

2000 Metal

EAN

8009561119093

Artikelnummer

LEG82404

Herstellernummer

82404

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

45°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2