LEGRAND - LEG82244 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D=21 - 82244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561118454
Artikelnummer
LEG82244
Herstellernummer
82244
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
21 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


