Startseite

LEGRAND - LEG82204 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1/2 D=16 - 82204

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82204 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1/2 D=16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561528161

Artikelnummer

LEG82204

Herstellernummer

82204

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

10 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: G1/2;

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie