Startseite

LEGRAND - LEG82145 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82145

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82145 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M32 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561118089

Artikelnummer

LEG82145

Herstellernummer

82145

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M32x1,5