Startseite

LEGRAND - LEG82120 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG9 D=10 - 82120

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82120 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG9 D=10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Produktserien

2000 Metal

EAN

8009561117938

Artikelnummer

LEG82120

Herstellernummer

82120

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9