Startseite

LEGRAND - LEG82109 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1/2 D= - 82109

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82109 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1/2 D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561117891

Artikelnummer

LEG82109

Herstellernummer

82109

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

63 mm

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

63 mm

Gewindelänge:

22 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 63mm Filettatura: G2 1/2