Startseite

LEGRAND - LEG82107 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 1/2 D= - 82107

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82107 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 1/2 D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561117877

Artikelnummer

LEG82107

Herstellernummer

82107

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

40 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

40 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

49 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: G1 1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie