LEGRAND - LEG82106 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 1/4 D= - 82106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 35 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561117860
Artikelnummer
LEG82106
Herstellernummer
82106
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
34.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


