Startseite

LEGRAND - LEG82105 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1 D=27 - 82105

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82105 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1  D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8009561572102

Artikelnummer

LEG82105

Herstellernummer

82105

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: G1