Startseite

LEGRAND - LEG82102 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/2 D=1 - 82102

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82102 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/2 D=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561117822

Artikelnummer

LEG82102

Herstellernummer

82102

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2