LEGRAND - LEG82062 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 77-NPT3 - 82062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 77 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561117655
Artikelnummer
LEG82062
Herstellernummer
82062
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
77 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65...65
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
77 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
88 mm
Gewindelänge:
21 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Anzahl der Einführungen:
1
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


