LEGRAND - LEG82061 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 63-NPT2 1/2 - 82061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
2 ST
EAN
8009561117648
Artikelnummer
LEG82061
Herstellernummer
82061
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
63 mm
Gewindelänge:
28.5 mm
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie