Startseite

LEGRAND - LEG82058 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 35-NPT1 1/4 - 82058

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82058 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 35-NPT1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561117617

Artikelnummer

LEG82058

Herstellernummer

82058

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

20.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 34,5mm - Filettatura: NPT 1 1/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie