Startseite

LEGRAND - LEG82056 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 21-NPT3/4 - 82056

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82056 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 21-NPT3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 65...65

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561117594

Artikelnummer

LEG82056

Herstellernummer

82056

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

65...65

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

11 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

nein

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 20,5mm - Filettatura: NPT 3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie