Startseite

LEGRAND - LEG82055 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 16-NPT1/2 - 82055

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82055 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 16-NPT1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561527225

Artikelnummer

LEG82055

Herstellernummer

82055

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15.5 mm

Gewindelänge:

12.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 15,5mm - Filettatura: NPT 1/2

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie