Startseite

LEGRAND - LEG82040 2000 METAL-RACCORDO MET. M12 D=8 - 82040

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82040 2000 METAL-RACCORDO MET. M12 D=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561501805

Artikelnummer

LEG82040

Herstellernummer

82040

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

8 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: M12x1,5

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie