Startseite

LEGRAND - LEG82036 2000 METAL-RACCORDO MET. M20 D=21 - 82036

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82036 2000 METAL-RACCORDO MET. M20 D=21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561205031

Artikelnummer

LEG82036

Herstellernummer

82036

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Gewindelänge:

8 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M20x1,5