LEGRAND - LEG82001 2000 METAL-RACCORDO MET. G1/4 D=10 - 82001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561117181
Artikelnummer
LEG82001
Herstellernummer
82001
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gewindelänge:
8 mm


