LEGRAND - LEG81695 MG NYLON-RACCORDO PLAST M32 D=28 NERO - 81695

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8009561115569
Artikelnummer
LEG81695
Herstellernummer
81695
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Farbe:
schwarz


