Startseite

LEGRAND - LEG81673 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D=10 NERO - 81673

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81673 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D=10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561115408

Artikelnummer

LEG81673

Herstellernummer

81673

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG11