LEGRAND - LEG81661 MG NYLON-RACCORDO PLAST G2 D=52 NERO - 81661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8009561115378
Artikelnummer
LEG81661
Herstellernummer
81661
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie