Startseite

LEGRAND - LEG81655 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 NERO - 81655

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81655 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2  D=13 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561553453

Artikelnummer

LEG81655

Herstellernummer

81655

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

13 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

schwarz

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: G1/2