Startseite

LEGRAND - LEG81628 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO - 81628

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81628 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=15 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561115156

Artikelnummer

LEG81628

Herstellernummer

81628

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gesamthöhe:

24 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: PG16