Startseite

LEGRAND - LEG81608 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D=28 GRIGIO - 81608

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81608 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D=28 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561115040

Artikelnummer

LEG81608

Herstellernummer

81608

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

28 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

28 mm

Gesamthöhe:

38 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: G1