Startseite

LEGRAND - LEG81607 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 GRIGI - 81607

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81607 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561115033

Artikelnummer

LEG81607

Herstellernummer

81607

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP42

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie