LEGRAND - LEG81605 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=13 GRIGI - 81605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 13 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
100 ST
EAN
8009561115019
Artikelnummer
LEG81605
Herstellernummer
81605
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Gesamthöhe:
24 mm
Farbe:
grau


