Startseite

LEGRAND - LEG81604 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=10 GRIGI - 81604

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81604 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2  D=10 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561115002

Artikelnummer

LEG81604

Herstellernummer

81604

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/2