LEGRAND - LEG81603 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 GRIGI - 81603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP42
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
100 ST
EAN
8009561114999
Artikelnummer
LEG81603
Herstellernummer
81603
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP42
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
grau


