LEGRAND - LEG81530 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 GRIGIO - 81530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8009561114630
Artikelnummer
LEG81530
Herstellernummer
81530
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Gesamthöhe:
55 mm
Farbe:
grau


