LEGRAND - LEG81529 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 GRIGIO - 81529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 37 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8009561114623
Artikelnummer
LEG81529
Herstellernummer
81529
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.5 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Farbe:
grau
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


