LEGRAND - LEG81528 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP55
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8009561555105
Artikelnummer
LEG81528
Herstellernummer
81528
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP55
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Farbe:
grau