Startseite

LEGRAND - LEG81521 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 GRIGIO - 81521

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81521 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561114548

Artikelnummer

LEG81521

Herstellernummer

81521

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Gewindelänge:

8.5 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9